カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(392)
  • BIGM(丸山製作所)(299)
  • CKD(276)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • Festo(80)
  • ParkerTAIYO(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • 住友重機械工業(54)
  • omron(オムロン)(46)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • PMC(39)
  • BRAHMS(27)
  • 鈴木ブロンズ継手(27)
  • 渡辺電機工業(21)
  • オンダ製作所(18)
  • RS PRO(18)
  • フジキン(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1b2」の検索結果

特価
本日6月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X10コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズコガネイ
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X50コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X15コガネイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS50X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS50X40コガネイ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS20X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X20コガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ  CDAS20X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X15コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS20X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X10コガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
ミニガイドスライダ スタンダード コガネイミニガイドスライダ スタンダードコガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダCシリーズ CDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS16コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X15コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X20コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X20コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X15コガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15コガネイ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダC 複動形 CDAS40シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS40シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X100シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS32X100シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS40X30シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X10コガネイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X50コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS50X75 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS50X75コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10コガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20コガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダC 複動形 CDAS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS12シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS25シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X35シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS63X35シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS80X30シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X100 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X100コガネイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS40X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS40X50コガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS20X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X40コガネイ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X40コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X20コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS12シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12ストローク(mm)5作動方式複動形