カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(104)
  • サンワサプライ(46)
  • 椿本チエイン(39)
  • ナカネ(37)
  • MSソリューションズ(19)
  • Festo(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • 河村電器産業(13)
  • ハネウェル(9)
  • イスカル(7)
  • オンダ製作所(7)
  • ニチアス(7)
  • ニシキ工業(7)
  • ウッドワン(7)
  • BOURNS(7)
  • NTカッター(5)
  • 東芝(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-l」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.03以下仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ