カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(11)
- SMC(4,604)
- MAZDA(マツダ)(1,249)
- BIGM(丸山製作所)(1,081)
- ホンダ(903)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(303)
- マルヤス電業(284)
- スバル(269)
- 三木プーリ(225)
- 堀内機械(203)
- 長野計器(200)
- SAMTEC(198)
- KITO(キトー)(194)
- IDEC(和泉電気)(183)
- エスコ(173)
- 近藤製作所(148)
- 雅(128)
- omron(オムロン)(127)
- CKD(125)
- ブランドをもっと見る
「s-a1」の検索結果

ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ミニビットシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形
マルチマウントシリンダ 押出単動形
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ
コガネイ¥809~税込¥890~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズ
コガネイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X10シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)10作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X20シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X5シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)5作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X85シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)85作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X90シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)90作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X45シリーズ
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)45作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X35シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)35作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X15シリーズ
コガネイ¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X70シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)70作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X50シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から23日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X95シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)95作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X80シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X75シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X65シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)65作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X55シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X40シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)40作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X25シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)25作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X105シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)105作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X100シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X110シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X120シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)120作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X115シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)115作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式押出単動形
ツインロッドシリンダ 押出単動形
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式押出単動形
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷から19日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
電磁弁EBシリーズ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.006/0.007以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイドボタン仕様ノンロック形(手動)
ツインロッドシリンダ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式押出単動形
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
...