カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(1,321)
  • SMC(719)
  • BIGM(丸山製作所)(406)
  • New-Era(ニューエラー)(82)
  • コノエ(56)
  • 東海キャスター(41)
  • 岩田製作所(32)
  • ノーブランド(32)
  • brembo(30)
  • 長野計器(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • 大阪魂(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • KTC(18)
  • 近藤製作所(18)
  • エスアンドエスサイクル(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3-016」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
パイロット切替弁 240シリーズ コガネイパイロット切替弁 240シリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.17~0.7作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(パイロット)Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X300シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズコガネイ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X650シリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X400シリーズコガネイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X200シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1800シリーズコガネイ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1000シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X950シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X900シリーズコガネイ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X550シリーズコガネイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X2000シリーズコガネイ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1900シリーズコガネイ
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1400シリーズコガネイ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1200シリーズコガネイ
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X100シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X850シリーズコガネイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X800シリーズコガネイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X750シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X600シリーズコガネイ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X500シリーズコガネイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X450シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X250シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1600シリーズコガネイ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1500シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X700シリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X350シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1700シリーズコガネイ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1300シリーズコガネイ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1100シリーズコガネイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズコガネイ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズコガネイ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズコガネイ
110,980税込122,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズコガネイ
107,980税込118,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズコガネイ
102,980税込113,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形