カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(330)
  • brembo(29)
  • CKD(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • KITO(キトー)(1,155)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
  • omron(オムロン)(14)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • PISCO(ピスコ)(86)
  • コンサス(27)
  • コンバム(旧:妙徳)(14)
  • ニッセイ(95)
  • ノーブランド(17)
  • プロトブレンボ(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 大阪魂(13)
  • 廣杉計器(18)
  • 長野計器(84)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3-15」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 空気作動弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ

    空気作動弁 ダブルエアパイロット形

    コガネイ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
  • ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHEシリーズ

    コガネイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
    質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 足踏弁 2 3ポート コガネイ

    足踏弁 2 3ポート

    コガネイ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 足踏弁 2 4ポート コガネイ

    足踏弁 2 4ポート

    コガネイ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 手動弁 押ボタン形 コガネイ

    手動弁 押ボタン形

    コガネイ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
  • 手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 コガネイ

    手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁

    コガネイ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
    仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式ナイロンローラ使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)操作力(g)最低1500
  • 機械作動弁 ローラカム形 コガネイ

    機械作動弁 ローラカム形

    コガネイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥15,378~税込¥16,916~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
  • 機械作動弁 ボールカム形 コガネイ

    機械作動弁 ボールカム形

    コガネイ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ボール)鋼使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム
  • 電磁弁丸形250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形250シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
  • 機械弁ローラカム式250Cシリーズ コガネイ

    機械弁ローラカム式250Cシリーズ

    コガネイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。激しい動きに耐える堅牢設計、スムーズにパイロットエアの切換ができます。
    用途外部から機械的な操作により主軸を切換える方向制御弁。操作部にはローラーカム式、ボールカム式など様々なタイプをご用意。ストローク(mm)1.6質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金(アルマイト)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形254シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド
  • 手動弁 レバー形 2、3ポート コガネイ

    手動弁 レバー形 2、3ポート

    コガネイ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    ストローク(mm)1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8 コガネイ

    空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ

    コガネイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
  • 手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁 コガネイ

    手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
    質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~60ポート数5ポートエキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式保持形3ポジション使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁 コガネイ

    手動機械作動弁 レバー式 真空機械弁

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
    質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~60ポート数5ポートエキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式保持形3ポジション使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 電磁弁丸形250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形250シリーズ

    コガネイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類シングルソレノイドボタン仕様ロック形(手動)
  • 電磁弁丸形250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形250シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 電磁弁丸形250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形250シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド
  • 電磁弁丸形250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形250シリーズ

    コガネイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)AC200(50/60Hz)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式ターミナルボックス付配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド
  • 手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁 コガネイ

    手動機械作動弁 ボールカム式 真空機械弁

    コガネイ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    31日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
    仕様●弁機能:NC(常時閉)質量(kg)3使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式ボールカム使用流体真空取付方向自由給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)操作力(g)最低3000