カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(112)
- 藤井高圧(67)
- ヤマト特殊鋼(63)
- REX(レッキス工業)(23)
- 協育歯車(20)
- イノック(19)
- KITZ(キッツ)(17)
- フルネスジャパン(17)
- ParkerTAIYO(16)
- 三ツ星ベルト(16)
- 淡路マテリア(15)
- CoolHeat(13)
- 大阪サニタリー(12)
- TRUSCO(11)
- マルツエレック(11)
- サンドビック(10)
- 日栄インテック(10)
- omron(オムロン)(9)
- ブランドをもっと見る
「s40a」の検索結果

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ
コガネイ¥175,980税込¥193,5781個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X200シリーズ
コガネイ¥151,980税込¥167,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1600シリーズ
コガネイ¥235,980~税込¥259,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1100シリーズ
コガネイ¥211,980税込¥233,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1000シリーズ
コガネイ¥199,980税込¥219,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X900シリーズ
コガネイ¥199,980税込¥219,9781個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X650シリーズ
コガネイ¥175,980~税込¥193,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X600シリーズ
コガネイ¥175,980税込¥193,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X450シリーズ
コガネイ¥163,980~税込¥180,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X400シリーズ
コガネイ¥163,980税込¥180,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X250シリーズ
コガネイ¥151,980~税込¥167,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1900シリーズ
コガネイ¥260,980税込¥287,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1300シリーズ
コガネイ¥223,980税込¥246,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X850シリーズ
コガネイ¥187,980~税込¥206,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X700シリーズ
コガネイ¥187,980税込¥206,7781個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1700シリーズ
コガネイ¥247,980~税込¥272,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1500シリーズ
コガネイ¥235,980~税込¥259,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1200シリーズ
コガネイ¥211,980~税込¥233,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X950シリーズ
コガネイ¥199,980税込¥219,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X800シリーズ
コガネイ¥187,980税込¥206,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X750シリーズ
コガネイ¥187,980税込¥206,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X550シリーズ
コガネイ¥175,980税込¥193,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X350シリーズ
コガネイ¥163,980税込¥180,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X300シリーズ
コガネイ¥163,980税込¥180,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X2000シリーズ
コガネイ¥260,980税込¥287,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1800シリーズ
コガネイ¥248,980税込¥273,8781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1400シリーズ
コガネイ¥223,980~税込¥246,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X950シリーズ
コガネイ¥177,980税込¥195,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X900シリーズ
コガネイ¥177,980税込¥195,7781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X600シリーズ
コガネイ¥153,980税込¥169,3781個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X550シリーズ
コガネイ¥153,980税込¥169,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X800シリーズ
コガネイ¥165,980税込¥182,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X650シリーズ
コガネイ¥165,980税込¥182,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X450シリーズ
コガネイ¥153,980税込¥169,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X300シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X850シリーズ
コガネイ¥177,980税込¥195,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X750シリーズ
コガネイ¥165,980税込¥182,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X700シリーズ
コガネイ¥165,980税込¥182,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40