カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(110)
- Gクラフト(90)
- 藤井高圧(65)
- ヤマト特殊鋼(63)
- REX(レッキス工業)(31)
- 協育歯車(26)
- イノック(18)
- KITZ(キッツ)(18)
- 工進(18)
- フルネスジャパン(17)
- 三ツ星ベルト(16)
- ParkerTAIYO(15)
- CoolHeat(13)
- KITO(キトー)(12)
- 三立電器工業(12)
- TDKラムダ(12)
- ラムマウント(12)
- 日栄インテック(11)
- ブランドをもっと見る
「s50a」の検索結果

スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210