カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brembo(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- MSTコーポレーション(5)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SK11(2)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- バンドー化学(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミニター(14)
- 住商モンブラン(2)
- 全晴(2)
- 日研工作所(1)
- 田倉工具(1)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
「sa-62」の検索結果
特価

電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
電磁弁JCシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)