カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(9)
  • 三木プーリ(118)
  • 岩崎電気(68)
  • Optibelt(41)
  • TRUSCO(33)
  • スバル(22)
  • 浅香工業(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • マルヤス電業(15)
  • RS PRO(14)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ノーブランド(8)
  • エスコ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa24」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
  • 電磁弁PAシリーズ コガネイ

    電磁弁PAシリーズ

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径100~180mmのシリンダに最適、コンパクト・薄形・大流量を実現した、新世代の5ポート電磁弁。ダブルからシングルへの切換が可能(2ポジションダブルソレノイド仕様のみ)。
    電圧(V)DC24
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁EBシリーズ コガネイ

    電磁弁EBシリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.006/0.007以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイドボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁PBシリーズ コガネイ

    電磁弁PBシリーズ

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径100~180mmのシリンダに最適、コンパクト・薄形・大流量を実現した、新世代の5ポート電磁弁。ダブルからシングルへの切換が可能(2ポジションダブルソレノイド仕様のみ)。
    電圧(V)DC24
関連キーワード
gsa24ve特集