カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- Optibelt(24)
- AMPHENOL(14)
- スバル(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 雅(4)
- 新ダイワ(3)
- 水本機械製作所(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- RS PRO(3)
- バンドー化学(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- サカエ(1)
- 日本ファイリング(1)
- NTツール(1)
- ブランドをもっと見る
「sa84」の検索結果

電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5