カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SecuSTATION(15)
- PISCO(ピスコ)(12)
- ラスタバナナ(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MKカシヤマ(1)
- フジクラ DDK(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SEMTECH(1)
- SBS(1)
「sc8-01a」の検索結果

クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ エルボ形
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から21日以内出荷クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。