カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- KITO(キトー)(2)
- KSフィルター(2)
- MEAN WELL(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(1)
- ダイヤトレンド(1)
- フジクラ DDK(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 三木プーリ(3)
「sd-15a-05」の検索結果

スイングシリンダ SDA25X15
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500