カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgdaq6x20-l」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 Φ6・Φ8・Φ10 コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 Φ6・Φ8・Φ10コガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ6シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDAQ6シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様) コガネイガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様)コガネイ
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動方式複動片ロッド仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5作動速度範囲(mm/s)5~100
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ