カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(736)
  • Puig (プーチ)(137)
  • CKD(77)
  • ニッセイ(30)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(30)
  • UNION(ユニオン)(28)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • ホンダ(19)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • TRUSCO(16)
  • カナフジ電工(15)
  • 京セラ(13)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(9)
  • ダイヘン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-600」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズコガネイ
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズコガネイ
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズコガネイ
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズコガネイ
131,980税込145,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
作動方式複動形
スリムシリンダ DV40X600 コガネイスリムシリンダ DV40X600コガネイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズコガネイ
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形
スリムシリンダ DA25X600 コガネイスリムシリンダ DA25X600コガネイ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80 コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80コガネイ
337,980税込371,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X600シリーズコガネイ
131,980税込145,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズコガネイ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X600シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH100シリーズ コガネイダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH100シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X600シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズコガネイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X600シリーズコガネイ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X600シリーズコガネイ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63 コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63コガネイ
203,980税込224,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X600シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X600シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X600シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X600シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP63シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP63シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X600シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X600シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X600シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DV25X600 コガネイスリムシリンダ DV25X600コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリット式ロッドレスORC63 コガネイスリット式ロッドレスORC63コガネイ
203,980税込224,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
スリムシリンダ DV20X600 コガネイスリムシリンダ DV20X600コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X600 コガネイスリムシリンダ DA32X600コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X600 コガネイスリムシリンダ DA20X600コガネイ
17,898税込19,688
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV32X600 コガネイスリムシリンダ DV32X600コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X600 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X600コガネイ
100,980税込111,078
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動形
スリット式ロッドレスORC80 コガネイスリット式ロッドレスORC80コガネイ
347,980税込382,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA50 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA50コガネイ
142,980税込157,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV50 コガネイダイナシリンダ DDV50コガネイ
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV80 コガネイダイナシリンダ DDV80コガネイ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA63X600 コガネイダイナシリンダ DDA63X600コガネイ
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)600作動方式複動形