カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • サンポール(134)
  • SMC(98)
  • サンキン(33)
  • 帝金(23)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • 岩崎電気(11)
  • サンワサプライ(10)
  • ニッサン(10)
  • オーム電機(7)
  • CKD(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • 日本ナインスター(6)
  • 日本エレパーツ(6)
  • TRUSCO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • トヨタ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-850」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80 コガネイ

    ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80

    コガネイ
    385,980税込424,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
    シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63 コガネイ

    ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63

    コガネイ
    227,980税込250,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X850シリーズ

    コガネイ
    111,980税込123,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ

    コガネイ
    143,980税込158,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X850シリーズ

    コガネイ
    143,980税込158,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)850作動方式複動形
  • スリムシリンダ DV32X850 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X850

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DV40X850 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X850

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV25X850 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X850

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DV20X850 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X850

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X850 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X850

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X850 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X850

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X850 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X850

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X850 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X850

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリット式ロッドレスORC63 コガネイ

    スリット式ロッドレスORC63

    コガネイ
    226,980税込249,678
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORC80 コガネイ

    スリット式ロッドレスORC80

    コガネイ
    408,980税込449,878
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X850

    コガネイ
    112,980税込124,278
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA50 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA50

    コガネイ
    154,980税込170,478
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
エアシリンダカテゴリ