カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ELPA(3)
- RS PRO(3)
- REGZA(3)
- オーム電機(2)
- LITTELFUSE(2)
- SCHURTER(2)
- ZF CHERRY(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 坂詰製作所(1)
- 三和電気計器(1)
- 冨士端子工業(1)
- 富士電機(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱電機(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- M&H(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
「t100ma 250v」の検索結果

スリムシリンダ DV32X250
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV40X250
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV25X250
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様バルブ付スクエアロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4ロッド先端ねじ金具なし