カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- サンポール(134)
- SMC(100)
- サンキン(33)
- ホンダ(28)
- 帝金(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 岩崎電気(10)
- サンワサプライ(10)
- ニッサン(10)
- オーム電機(7)
- CKD(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- 日本ナインスター(6)
- 日本エレパーツ(6)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- トヨタ(5)
- ARCOLECTRIC(5)
- ブランドをもっと見る
「t850」の検索結果

ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80
コガネイ¥385,980~税込¥424,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63
コガネイ¥227,980~税込¥250,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X850シリーズ
コガネイ¥111,980~税込¥123,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ
コガネイ¥143,980~税込¥158,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X850シリーズ
コガネイ¥143,980~税込¥158,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DV32X850
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV40X850
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV25X850
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV20X850
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X850
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X850
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X850
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X850
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800