カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(57)
  • CKD(33)
  • ParkerTAIYO(14)
  • NEC(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ナリカ(4)
  • イマダ(3)
  • ユニコントロールズ(3)
  • アズワン(2)
  • コクヨ(2)
  • マザーツール(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 東洋技研(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • NEC三菱(1)
  • エビス(水平器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-2.0n」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズコガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズコガネイ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動形
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100 コガネイスイングシリンダ SDA25X100コガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X25シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X25シリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズコガネイ
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
スイングシリンダ SDA25X15 コガネイスイングシリンダ SDA25X15コガネイ
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ノックシリンダシリーズ コガネイノックシリンダシリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
スイングシリンダ SDA25X50 コガネイスイングシリンダ SDA25X50コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X200 コガネイスイングシリンダ SDA40X200コガネイ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X300 コガネイスイングシリンダ SDA40X300コガネイ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X250 コガネイスイングシリンダ SDA40X250コガネイ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25 コガネイスイングシリンダ SDA40X25コガネイ
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X150 コガネイスイングシリンダ SDA40X150コガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150 コガネイスイングシリンダ SDA25X150コガネイ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X75 コガネイスイングシリンダ SDA40X75コガネイ
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X25 コガネイスイングシリンダ SDA25X25コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X15 コガネイスイングシリンダ SDA40X15コガネイ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
エアシリンダカテゴリ