カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ノーリツ(26)
- StarTech.com(19)
- NEC(14)
- スリーボンド(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- コクヨ(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 塚本無線(3)
- j5 create(3)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- 日東工業(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- プリンストン(2)
- ブランドをもっと見る
「tb1c」の検索結果
特価

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
コガネイ¥23,398税込¥25,7381個4日以内出荷徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。付属品I/Oケーブル、電源ケーブル仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式PTPモーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常ポイント数64点エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御、力制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)