カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- CKD(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Wera(3)
- ParkerTAIYO(3)
- 象印マホービン(2)
- ミヤコ自動車(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- 東京発条製作所(2)
- SMC(1)
- 八興(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- フローバル(1)
- 東日興産(TN)(1)
- TP-LINK(1)
- アイ・アール・エス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「tb25×25」の検索結果
特価

スイングシリンダ SDA25X25
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500