カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
「tbda10×20」の検索結果

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA10シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要作動速度範囲(mm/s)100~300