カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • DBLTACT(13)
  • GIKEN(川口技研)(8)
  • INAX(LIXIL)(20)
  • KITO(キトー)(295)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • SK(新潟精機)(6)
  • TRUSCO(134)
  • オジデン(大阪自動電機)(4)
  • オーム電機(4)
  • タンガロイ(14)
  • ダイシン(10)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(5)
  • ベンカン機工(8)
  • ホンダ(21)
  • ミツビシ(7)
  • ユキワ精工(21)
  • 岩田製作所(7)
  • 日東工器(12)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsg」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 Φ6・Φ8・Φ10 コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 Φ6・Φ8・Φ10

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様) コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様)

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動速度範囲(mm/s)5~100
  • ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様) コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様)

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動速度範囲(mm/s)5~100
  • ガイド付ジグシリンダ(低速仕様) コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動速度範囲(mm/s)5~100
nsg特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nsg
  • sg1