カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
- 配管用ワンタッチ管継手(238)
- くい込み管継手・インサート管継手(26)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(144)
- 吉年(144)
- KITZ(キッツ)(77)
- アソー(132)
- PISCO(ピスコ)(789)
- Aron(アロン化成)(259)
- 千代田通商(295)
- ノールマ(9)
- 桑名金属工業(152)
- CEJN(セイン)(612)
- RS PRO(1,676)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(503)
- SMC(4,028)
- エスコ(1,367)
- オンダ製作所(473)
- カクダイ(590)
- セキスイ(749)
- フジトク(569)
- リケン(495)
- ブランドをもっと見る

クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥239~税込¥263~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 エルボ
コガネイ¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ユニオンストレート
コガネイ¥309~税込¥340~1個当日出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンストレート材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート
コガネイ¥279~税込¥307~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ ストレート
コガネイ¥249税込¥2741個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート全長(mm)17質量(g)4.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)14寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6使用流体空気寸法R(mm)M5×0.8推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー
コガネイ¥359~税込¥395~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 スイングエルボ
コガネイ¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオン
コガネイ¥309税込¥3401個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状違径ユニオン適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート
コガネイ¥189~税込¥208~1個当日出荷から10日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 違径ユニオン
コガネイ¥309~税込¥340~1個当日出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状違径ユニオン材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ユニオンワイ
コガネイ¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンワイ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
コガネイ¥788~税込¥867~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
クイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボ
コガネイ¥299~税込¥329~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手隔壁ユニオン
コガネイ¥389~税込¥428~1個当日出荷形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじ種類M
クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ
コガネイ¥379~税込¥417~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手ロータリータイプ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手 ユニオンティー
コガネイ¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンティー材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)当日出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ニップル材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)
コガネイ(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手 プラグ
コガネイ¥81~税込¥89~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状プラグ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手 ユニオンエルボ
コガネイ¥309~税込¥340~1個当日出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状ユニオンエルボ材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手ミニ 違径ユニオン
コガネイ¥2,338税込¥2,5721袋(10個)当日出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状違径ユニオン
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 スイングエルボワイ
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状スイングエルボワイ
TACねじ配管用継手 延長継手
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状延長継手使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら