カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SIEMENS(12)
- ロバートショウ(4)
- omron(オムロン)(3)
- RS PRO(3)
- 岩崎電気(2)
- Baumer(2)
- カネテック(1)
- 三菱電機(1)
- ライン精機(1)
- ナベヤ(1)
- ワゴジャパン(1)
- 本多電子(1)
- セルスター(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 坂口電熱(1)
- FINDER(1)
- Kubler(1)
- 泰和電気工業(1)
「va250a」の検索結果

パイロット真空弁 シングルパイロット形
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個4日以内出荷から31日以内出荷電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
電磁弁250シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式外部パイロット形使用流体真空、空気絶縁種別B種給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式コンジット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76)ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
真空丸形電磁弁VA250シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁