カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(155)
  • brembo(4)
  • 日本精器(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vex smc」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密レギュレータ コガネイ

    精密レギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,198税込11,218
    1個
    当日出荷
    高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
    質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
  • 電磁弁丸形3ポジション503シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形3ポジション503シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)ポートの種類ダブルソレノイド