カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,253)
  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(27)
  • 大阪魂(7,002)
  • エスコ(5,304)
  • 三菱電機(4,075)
  • メディアカバーマーケット(1,722)
  • BIGM(丸山製作所)(1,700)
  • ホンダ(996)
  • Panasonic(パナソニック)(995)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(816)
  • StarTech.com(577)
  • KITO(キトー)(572)
  • RS PRO(532)
  • アイビッグ(434)
  • TRUSCO(394)
  • 三菱マテリアル(376)
  • omron(オムロン)(347)
  • NS(日進工具)(320)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(291)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(266)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4,266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X25

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X25

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)4
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式引込単動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDA20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA20

    コガネイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • ジグシリンダCシリーズ CDA16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA16

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X250

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X25

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAB20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X25

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X200

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X200

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ

    コガネイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • ハイマルチシリンダシリーズ コガネイ

    ハイマルチシリンダシリーズ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDA25 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA25

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25
  • ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAB32X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X200

    コガネイ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA32

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ジグシリンダCシリーズ CDA40 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA40

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • ジグシリンダCシリーズ CDA12 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA12

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)12
  • ジグシリンダCシリーズ CDA50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA50

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50
  • スリムシリンダ DA25X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X250

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA63X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X25

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA20X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X250

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式回転レス複動形
  • スリムシリンダ DAB25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X200

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X250シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X250シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X200シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X200シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
関連キーワード
...
2x2材特集