カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,340)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(892)
  • RS PRO(147)
  • StarTech.com(134)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • 常磐精工(84)
  • ホンダ(82)
  • エスコ(57)
  • VISHAY(56)
  • onsemi(50)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • SIEMENS(47)
  • KEMET(46)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • 東和制電工業(TOWA)(37)
  • DiodesZetex(29)
  • TDK(28)
  • NACHI(不二越)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x3a」の検索結果

3,341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から12日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA32X125 コガネイスリムシリンダ DA32X125コガネイ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X150 コガネイスリムシリンダ DA32X150コガネイ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X50 コガネイスリムシリンダ DA32X50コガネイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100 コガネイスリムシリンダ DA32X100コガネイ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X700 コガネイスリムシリンダ DA32X700コガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X250 コガネイスリムシリンダ DA32X250コガネイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X150シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X550シリーズコガネイ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X450シリーズコガネイ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X200シリーズコガネイ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X2000シリーズコガネイ
168,980税込185,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1800シリーズコガネイ
156,980税込172,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1700シリーズコガネイ
155,980税込171,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1400シリーズコガネイ
143,980税込158,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1300シリーズコガネイ
132,980税込146,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X900シリーズコガネイ
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X250シリーズコガネイ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1800シリーズコガネイ
131,980税込145,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1600シリーズコガネイ
116,980税込128,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1200シリーズコガネイ
101,980税込112,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1000シリーズコガネイ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1000作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X500シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X50シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X450シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X450シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X350シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA32X350シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X850シリーズコガネイ
110,980税込122,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X350シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1600シリーズコガネイ
155,980税込171,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X800シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X450シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X400シリーズコガネイ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X2000シリーズコガネイ
131,980税込145,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1500シリーズコガネイ
112,980税込124,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1300シリーズコガネイ
105,980税込116,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1100シリーズコガネイ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1100作動方式複動形
...