カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,660)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(541)
  • YAMAHA(ヤマハ)(157)
  • RS PRO(93)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • ホンダ(52)
  • MICROCHIP(49)
  • StarTech.com(40)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • EPCOS(35)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
  • 岩田製作所(27)
  • ラムマウント(26)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • 大阪魂(22)
  • 渡辺電機工業(21)
  • エスコ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x4b」の検索結果

1,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHAシリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
  • クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイ

    クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
    使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
  • スリムシリンダ DAB40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X25

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X50

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X300

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X250

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X400

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X150

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X350 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X350

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X100

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X75

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X200

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X125 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X125

    コガネイ
    10,998税込12,098
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X500

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X450 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X450

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ

    コガネイ
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS32X15 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS32X15

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DAB25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X25

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ

    コガネイ
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
...