カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(899)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(839)
  • RS PRO(157)
  • ホンダ(110)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • StarTech.com(95)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • エスコ(78)
  • VISHAY(78)
  • ニッサン(68)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • onsemi(66)
  • 東和制電工業(TOWA)(64)
  • LITTELFUSE(55)
  • TDK(46)
  • DiodesZetex(44)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • EPCOS(40)
  • BOURNS(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x5a」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
900件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ

    コガネイ
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X5シリーズ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様多位置形標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X5 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X5

    コガネイ
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES10

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X5シリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X5シリーズ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X5シリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS6

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS10

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • スリムシリンダ DA25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X50

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X100

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X75

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA50X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X150

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DA25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X300

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X200

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA50X900 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X900

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X75

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA50X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X250

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA25X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X125

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
...
エアシリンダカテゴリ