カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,064)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(7)
- SMC(5,010)
- MAZDA(マツダ)(2,287)
- BIGM(丸山製作所)(1,680)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,291)
- イトーキ(884)
- ニッサン(707)
- SHIMANO(シマノ)(690)
- ホンダ(573)
- 日東工業(408)
- 河村電器産業(348)
- IDEC(和泉電気)(318)
- CKD(195)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- オカムラ(岡村製作所)(153)
- RS PRO(143)
- omron(オムロン)(123)
- コーセル(118)
- UDトラックス(107)
- ブランドをもっと見る
「y001」の検索結果
特価

ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ペンシリンダ 引込単動形
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X30シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X75シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X10シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X45シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X450
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X50
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X25
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X100シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)85作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X50シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
...