カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NTB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y600t-a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DV25X600 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X600

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DA40X600 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X600

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X600 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X600

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ DDA63X600 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA63X600

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    10日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)600作動方式複動形
  • ダイナシリンダ DDV63 コガネイ

    ダイナシリンダ DDV63

    コガネイ
    55,980税込61,578
    1個
    11日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
エアシリンダカテゴリ