カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(6,635)
  • UDトラックス(312)
  • Panasonic(パナソニック)(277)
  • ホンダ(199)
  • ParkerTAIYO(76)
  • 東京スクリーン(35)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(34)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • omron(オムロン)(29)
  • 摂津金属工業(26)
  • 仙台銘板(23)
  • CKD(22)
  • Nikon(ニコン)(20)
  • 北陽電機(19)
  • トヨタ(17)
  • onsemi(17)
  • ニッサン(15)
  • ネオフレックス(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-200」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X200

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ バルパック 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ バルパック 複動形

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DV40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X150

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X600 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X600

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X750 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X750

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X700 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X700

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X25

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X1050 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X1050

    コガネイ
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X950 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X950

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X900 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X900

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X850 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X850

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X650 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X650

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X400 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X400

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X350 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X350

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X250

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X75

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X550 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X550

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X300

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X100

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X800 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X800

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X500 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X500

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X450 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X450

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X125 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X125

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X1000 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X1000

    コガネイ
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    23,398税込25,738
    1個
    13日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●パルス列入力方法:差動ラインドライバ/オープンコレクタ●最大入力パルス周波数:MAX.200kpps(差動ラインドライバ)/MAX.60kpps(オープンコレクタ)●パルス列入力:専用ケーブル(ツイストペア線)付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、ブレーキ解除、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mA TYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了、ゾーン出力)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
  • セルマスターDTHBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTHBシリーズ

    コガネイ
    768,980税込845,878
    1個
    17日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
    仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)質量(kg)約6.6形式門型タイプ電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50
  • セルマスターDTRBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTRBシリーズ

    コガネイ
    463,980税込510,378
    1個
    17日以内出荷から20日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
    軸数3軸駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目)補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet)外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ使用温度(℃)0~40使用湿度範囲35~90%(結露なきこと)保存温度(℃)-10~50電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)
  • セルマスターDTHBシリーズ コガネイ

    セルマスターDTHBシリーズ

    コガネイ
    1,010,980税込1,112,078
    1個
    25日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
    仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定)質量(kg)約14形式門型タイプ電源(V)AC100~240 50/60Hz使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸リード(mm)X・Y:48、Z:2補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70