カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(52)
- New-Era(ニューエラー)(47)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- シンコー(19)
- ホンダ(19)
- MAZDA(マツダ)(9)
- シャープ(4)
- 近藤製作所(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 象印マホービン(1)
- ダイクレ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 麻場(1)
「zc-75」の検索結果
特価

ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X75シリーズ
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)75作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50作動方式ストローク調節機能付複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40作動方式ストローク調節機能付複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X75シリーズ
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)6ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X75
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ
コガネイ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から19日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X75シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ
コガネイ¥28,798~税込¥31,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH50シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD63シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD50シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD100シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL50シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE50シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH63シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL80シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X75シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形