カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- brembo(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Petronas(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- アイセル(7)
- ナカバヤシ(1)
- ホンダ(113)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「zc80」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X200シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X450シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X500シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から19日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)1000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、DC4.5~28V
ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X80シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X80シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X80シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X80シリーズ
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X80シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL80シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH80シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X900シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X400シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X350シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X800シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X300シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X75シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X50シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X700シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X250シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X1000シリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X100シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、DC4.5~28V
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)1000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V