カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 三桂製作所(92)
  • WAKI(和気産業)(29)
  • CKD(26)
  • KITZ(キッツ)(18)
  • 大阪コネクター製造(10)
  • 東洋バルヴ(9)
  • ダイケン(8)
  • ハマイ(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • オンダ製作所(5)
  • アソー(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • フジキン(4)
  • 栃木屋(4)
  • KMT(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • オーム電機(2)
  • ネグロス電工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zdc2」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X200

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X150

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X75

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X600 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X600

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X25

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X550 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X550

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X300

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X100

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X950 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X950

    コガネイ
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X900 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X900

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X850 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X850

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X650 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X650

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X400 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X400

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X350 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X350

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X250

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X750 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X750

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X700 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X700

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X800 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X800

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X500 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X500

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X450 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X450

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X125 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X125

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X1050 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X1050

    コガネイ
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • スリムシリンダ DV40X1000 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X1000

    コガネイ
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
dc24 dc12特集