カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,582)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(93)
- ホンダ(6)
- ParkerTAIYO(1)
「ze102a」の検索結果
特価

有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□
コガネイ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ベーシックシリンダ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。リード線長さ(mm)1000
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリット式ロッドレスORVシリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。リード線長さ(mm)1000スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10V~28V、AC85~115V、リード線横出し
クリーン仕様フラットロッドレス
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。リード線長さ(mm)1000適合シリンダMRV
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ツインロッドシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。リード線長さ(mm)1000スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ
コガネイ¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP40シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
ジグシリンダC 複動形 CDAS12シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
...