カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(529)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ホンダ(152)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(19)
- WIDIN(5)
- 光興業(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- アイコーエンジニアリング(1)
- アウス(1)
- 槌屋ヤック(1)
- DXアンテナ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- プレジール(1)
- THECUT(1)
- 寺崎電気産業(1)
- 東京堂(1)
- ニクニ(1)
「ze50」の検索結果

ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP40シリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1575シリーズ
コガネイ¥90,980~税込¥100,078~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1575作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY32シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA10シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM16シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA50シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ジグシリンダC 複動形 CBDAS40シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CBDAS32シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM32シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY20シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP32シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA63シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
...