カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- JFEスチール
- セキスイ(4)
- 桑名金属工業(3)
- 協成(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 吉年(2)
- ショーボンド(2)
- MIEテクノ(1)
- イシグロ(1)
- スペーシア(1)
- シーケー金属(1)
「vlp vb」の検索結果

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2本)当日出荷種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%