カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(3,776)
- エスコ(38,777)
- TRUSCO(11,776)
- SK11(3,857)
- Panasonic(パナソニック)(3,371)
- 大阪魂(2,585)
- アズワン(2,334)
- サンワサプライ(2,321)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,124)
- コクヨ(1,977)
- エレコム(1,884)
- マキタ(1,755)
- オーム電機(1,649)
- 三菱マテリアル(1,530)
- 3M(スリーエム)(1,480)
- LAMP(スガツネ工業)(1,434)
- カクダイ(1,426)
- 京セラ(1,343)
- ケニス(1,311)
- メディアカバーマーケット(1,271)
- ブランドをもっと見る
コクゴ
コクゴのページです。コクゴは、作業工具/電動・空圧工具、ねじ・ボルト・釘/素材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在321件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社コクゴ |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-8568 東京都千代田区神田富山町25番地 |

細口ボトル
コクゴ(19件のレビュー)¥71~税込¥78~1本当日出荷各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン
クリーンチャック袋
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1袋(100枚)ほか当日出荷ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω厚さ(mm)0.06
静電除去腕バンド
コクゴ(43件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維幅(mm)15全長(mm)220コードなし
クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
ハンドル付収納ボックス
コクゴ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス。洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル。持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!色半透明タイプ中皿なし
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)
コクゴ(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。材質ポリウレタン厚さ(mm)0.5色シルバーグレー入数(双)1加工梨地加工機能耐溶剤外面滑り止め付き耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐酸
NORMAホースバンド
コクゴ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
トアロンーGチューブ
コクゴ¥879~税込¥967~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シリコンスポンジひも 角型
コクゴ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(1m)当日出荷から7日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°伸び(%)250
フラスコ台(合成ゴム製)
コクゴ¥659税込¥7251個当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100