カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 洗浄びん(2)
  • 救急・衛生(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • サンプラテック(34)
  • 安元化成(37)
  • アズワン(31)
  • DURAN(1)
  • ニッコー(4)
  • NALGENE(ナルゲン)(3)
  • KAUTEX(1)
  • 三商(27)
  • 三宝(3)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • RS PRO(28)
  • コスモスビード(26)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(13)
  • climbing(クライミング)(12)
  • THERMOS(サーモス)(9)
  • 旭製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗瓶」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPボトル(広口) コクゴPPボトル(広口)コクゴ
84税込92
1本(250mL)
5日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
ポリ瓶(細口) コクゴポリ瓶(細口)コクゴ
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリエチレン
ポリ瓶(偏平広口) コクゴポリ瓶(偏平広口)コクゴ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ポリエチレン口内径(Φmm)98
JKボトル(細口)遮光 コクゴJKボトル(細口)遮光コクゴ
81税込89
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
遮光材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
PPボトル(細口) コクゴPPボトル(細口)コクゴ
81税込89
1本(250mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
JKボトル(広口)遮光 コクゴJKボトル(広口)遮光コクゴ
74税込81
1個
7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン遮光
JKボトル(広口)白 コクゴJKボトル(広口)白コクゴ
68税込75
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
829税込912
1個(5L)
5日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-07
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
439税込483
1個(2L)
5日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-05
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
1,498税込1,648
1個(10L)
4日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-08
マルチ洗浄瓶 コクゴマルチ洗浄瓶コクゴ
469税込516
1本ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
79税込87
1個(250mL)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-02
JKボトル(細口)白 コクゴJKボトル(細口)白コクゴ
68税込75
1個
7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
61税込67
1個(100mL)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-01
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
129税込142
1個(500mL)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-03
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
549税込604
1個(3L)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-06
PE広口瓶(茶) コクゴPE広口瓶(茶)コクゴ
169税込186
1個(1L)
7日以内出荷
ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-04
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)熱伝導率を高めるため底部を平面に加工両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属【用途】換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)最大容量:4500ml耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3空重量:2.1kg*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
PFA洗浄瓶(広口) コクゴPFA洗浄瓶(広口)コクゴ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
PFA洗浄瓶(細口) コクゴPFA洗浄瓶(細口)コクゴ
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
薬液識別洗浄瓶 コクゴ薬液識別洗浄瓶コクゴ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。容量(mL)500
ポリ洗瓶特集