カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,873)
  • BIGM(丸山製作所)(166)
  • ParkerTAIYO(101)
  • RS PRO(78)
  • 十川ゴム(60)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • 南国フレキ工業(42)
  • コガネイ(40)
  • 理研計器(32)
  • ニッセイ(27)
  • SKC(環境測定)(24)
  • CKD(23)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(20)
  • AMPHENOL(20)
  • エスコ(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • ニチコン(13)
  • AFAM(アファム)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-40」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(15件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
ポリプロピレン丸棒 コクゴポリプロピレン丸棒コクゴ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1000mm)
当日出荷から9日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000
ABS丸棒 コクゴABS丸棒コクゴ(4件のレビュー)
4,590税込5,049
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
ポリエチレン丸棒 コクゴポリエチレン丸棒コクゴ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(1000mm)
4日以内出荷から15日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴPTFE丸棒 長さ1000mmコクゴ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PEEK丸棒 コクゴPEEK丸棒コクゴ
99,900税込109,890
1本(1000mm)
当日出荷から6日以内出荷
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
66ナイロン丸棒 コクゴ66ナイロン丸棒コクゴ
8,598税込9,458
1本(1000mm)
5日以内出荷から9日以内出荷
材質66N(66ナイロン)長さ(mm)1000
ポリカーボネイト黒丸棒 コクゴポリカーボネイト黒丸棒コクゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質PC(B)(ポリカーボネート黒)長さ(mm)1000
ポリアセタールパイプ コクゴポリアセタールパイプコクゴ
8,698税込9,568
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れています。
長さ(mm)1000
リボンヒーター コクゴリボンヒーターコクゴ
6,498税込7,148
1巻(1000mm)
当日出荷から63日以内出荷
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
MCナイロン丸棒 MC901 コクゴMCナイロン丸棒 MC901コクゴ
12,980税込14,278
1本(1000mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
6ナイロン丸棒 コクゴ6ナイロン丸棒コクゴ
4,998税込5,498
1本(1000mm)
5日以内出荷から8日以内出荷
材質6N(6ナイロン)長さ(mm)1000
PBTガラス30% コクゴPBTガラス30%コクゴ
27,980税込30,778
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PBT(G)(ガラス30%)長さ(mm)1000
ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴノリル黒丸棒PPO(B)コクゴ
11,980税込13,178
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
MCナイロン丸棒 MC900 コクゴMCナイロン丸棒 MC900コクゴ
12,980税込14,278
1本(1000mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
フレキシブルチューブ SUS304 コクゴフレキシブルチューブ SUS304コクゴ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT コクゴポリブチレンテレフタレート丸棒PBTコクゴ
10,980税込12,078
1本(1000mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)1000
ポリアセタールガラス入り丸棒 コクゴポリアセタールガラス入り丸棒コクゴ
17,980税込19,778
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)長さ(mm)1000
6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ6Nナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
29,980税込32,978
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴポリエチレンテレフタレートシート エルタライトコクゴ
149,800税込164,780
1枚
5日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途食品機械部品、一般機械の摺動部品長さ(m)1幅(mm)610
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト コクゴPET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライトコクゴ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本(1000mm)
5日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
長さ(mm)1000
66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ66ナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
46,980税込51,678
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
MCナイロン丸棒 MC801 コクゴMCナイロン丸棒 MC801コクゴ
14,980税込16,478
1本(1000mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴポリエチレンテレフタレートシート エルタライトコクゴ
249,800税込274,780
1枚
5日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野長さ(m)1幅(mm)610
PPSシート コクゴPPSシートコクゴ
349,800税込384,780
1枚
12日以内出荷
線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。