カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(13)
  • KANA(片山チエン)(844)
  • 大阪魂(164)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(78)
  • ミヤナガ(50)
  • 土牛(44)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • ユニカ(42)
  • NACHI(不二越)(41)
  • 王将(須佐製作所)(37)
  • エスコ(32)
  • TRUSCO(32)
  • ノーブランド(32)
  • 三桂製作所(31)
  • 大洋ツール(30)
  • EIKO(栄工舎)(29)
  • 電成興業(28)
  • イマオコーポレーション(27)
  • 岡崎精工(27)
  • ケナメタル(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29φ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ゴム脚 コクゴパイプ用ゴム脚コクゴ(1件のレビュー)
409税込450特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°非移行性製作可
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
シリコン熱収縮チューブ コクゴシリコン熱収縮チューブコクゴ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本(1m)
4日以内出荷から10日以内出荷
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
グレー長さ(m)1
ジョイントロートPP コクゴジョイントロートPPコクゴ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND半円型PP製
ハイフレックス コクゴハイフレックスコクゴ
5,498税込6,048
1本(2m)
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~+200
耐熱ホース コクゴ耐熱ホースコクゴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
スパイラルチューブ コクゴスパイラルチューブコクゴ
9,098税込10,008
1巻(20m)
当日出荷から13日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
グロメット コクゴグロメットコクゴ
2,998税込3,298
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。種類グロメット材質EPDM硬度55°±5°
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
3,798税込4,178
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
ゴム脚 ワッシャーなし コクゴゴム脚 ワッシャーなしコクゴ
3,598税込3,958
1袋(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
35,980税込39,578
1箱(5本)
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ゴム脚 ワッシャー入 コクゴゴム脚 ワッシャー入コクゴ
3,998税込4,398
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°