カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(133)
  • TRUSCO(88)
  • EBM(江部松商事)(72)
  • パール金属(67)
  • 福井クラフト(65)
  • CKD(53)
  • TKG(46)
  • UK(三宝)(43)
  • 協立エアテック(40)
  • コクヨ(39)
  • ヤマニパッケージ(37)
  • マキタ(35)
  • LAMP(スガツネ工業)(34)
  • CAPTAIN STAG(34)
  • ナカバヤシ(32)
  • 三商(27)
  • アズワン(25)
  • サンワサプライ(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「305mm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッカー コクゴパッカーコクゴ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
パッカー コクゴパッカーコクゴ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
三角ヘラ(ステン木柄付) コクゴ三角ヘラ(ステン木柄付)コクゴ
2,088税込2,297
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PFA回転成型大型広口瓶 コクゴPFA回転成型大型広口瓶コクゴ
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
PFA回転成型大型細口瓶 コクゴPFA回転成型大型細口瓶コクゴ
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)コクゴ
6,998税込7,698特価
1本(305mm)
当日出荷から17日以内出荷
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
PEEKシート コクゴPEEKシートコクゴ
159,800税込175,780
1枚
6日以内出荷
熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品耐放射線性/原子力関連設備電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品食品衛生/各種食品加工ライングレード/PK450幅(mm)305