カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(84)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(220)
  • SMC(5,904)
  • エスコ(1,706)
  • 大阪魂(1,040)
  • コガネイ(752)
  • PISCO(ピスコ)(712)
  • TRUSCO(491)
  • アズワン(471)
  • ミニター(423)
  • 千代田通商(342)
  • 岡崎精工(336)
  • OSG(オーエスジー)(319)
  • NS(日進工具)(311)
  • 三木プーリ(310)
  • グーリング(295)
  • CKD(280)
  • NACHI(不二越)(259)
  • ノーブランド(237)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(221)
  • TAKIGEN(タキゲン)(220)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6φ」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
599税込659
1本(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(15件のレビュー)
509税込560特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
クラウン真空エコホース コクゴクラウン真空エコホースコクゴ(4件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
3,498税込3,848特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ウレタンパイプ コクゴウレタンパイプコクゴ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mm)
当日出荷から10日以内出荷
高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。硬度90°
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
209税込230
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
ホースニップル コクゴホースニップルコクゴ(1件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
エアロフレックス コクゴエアロフレックスコクゴ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(2m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質CRゴム長さ(m)2
エイビーエス黒丸棒 コクゴエイビーエス黒丸棒コクゴ(2件のレビュー)
579税込637
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
PTFE I型コネクター コクゴPTFE I型コネクターコクゴ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
CRゴムチューブ コクゴCRゴムチューブコクゴ
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PTFE攪拌子A型 コクゴPTFE攪拌子A型コクゴ
799税込879
1個
当日出荷
ゆるいR底用
WESコネクター コクゴWESコネクターコクゴ
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
GESコネクター コクゴGESコネクターコクゴ
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
【オーダー】真空エコホース コクゴ【オーダー】真空エコホースコクゴ
1,190税込1,309
1本
6日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)長さ(m)2~10サービス分類オーダー・加工
スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴスナッパーホースクリップ〈POM製〉コクゴ
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
異径ブッシュ コクゴ異径ブッシュコクゴ
4,698税込5,168
1袋(5個)
当日出荷から29日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
296税込326
1本(1m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途医療用、理化学用
コーンエース コクゴコーンエースコクゴ
269税込296
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
差し込み型バンパー コクゴ差し込み型バンパーコクゴ
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:EPDM耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。種類ゴム足材質天然ゴム
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ
1,598税込1,758
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
ニップル コクゴニップルコクゴ
5,498税込6,048
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石を使用。
スパイラルチューブ コクゴスパイラルチューブコクゴ
6,398税込7,038
1巻(100m)
当日出荷から13日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
二方型ホース継手 コクゴ二方型ホース継手コクゴ
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
強力攪拌子シリンダー型 コクゴ強力攪拌子シリンダー型コクゴ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
外形はストレートで平底の容器に最適です。
CTFEルアーメス コクゴCTFEルアーメスコクゴ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
高さ(mm)20
アクリル丸棒 コクゴアクリル丸棒コクゴ(10件のレビュー)
279税込307
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質MA(アクリル)長さ(m)1
組立式ステンレス三脚台 コクゴ組立式ステンレス三脚台コクゴ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。
材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
強力攪拌子オーバル型 コクゴ強力攪拌子オーバル型コクゴ
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
たまご型外形が丸底フラスコ等に最適です。
ゴム管 (スーパーテックスチューブ) コクゴゴム管 (スーパーテックスチューブ)コクゴ
14,980税込16,478
1本(2kg)
当日出荷から6日以内出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
二方型異径ホース継手 コクゴ二方型異径ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ノンリターンバルブ コクゴノンリターンバルブコクゴ
5,598税込6,158
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)コクゴ
3,998税込4,398特価
1本(305mm)ほか
当日出荷から17日以内出荷
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
メスハーフ コクゴメスハーフコクゴ
5,698税込6,268
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。