カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(232)
  • 三商(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • アズワン(16)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • エスコ(12)
  • Phrozen(12)
  • 日東工器(11)
  • いけうち(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • 潤工社(8)
  • 室本鉄工(8)
  • 山里産業(ヤマリ)(8)
  • TogoPower(8)
  • LiTime(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリーフェルールガスケット コクゴサニタリーフェルールガスケットコクゴ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。
用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。形状ヘルール
FEP熱収縮チューブ コクゴFEP熱収縮チューブコクゴ
2,998税込3,298
1本(1.2m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
47,980税込52,778
1巻(30m)
6日以内出荷から11日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)30材質PTFE連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
TOF熱収縮チューブ コクゴTOF熱収縮チューブコクゴ
12,980税込14,278
1本(1.2m)
5日以内出荷から12日以内出荷
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2材質外側:TFE、内側:FEP連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
PTFEFEP粘着シートフィルム コクゴPTFEFEP粘着シートフィルムコクゴ
62,980税込69,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
PTFE点滴瓶 コクゴPTFE点滴瓶コクゴ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
容量(mL)30
FEP極細熱収縮チューブ コクゴFEP極細熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(10m)
6日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)10材質FEP連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2