カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- KSフィルター(3)
- NACHI(不二越)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- グリーンハウス(1)
- 信越化学工業(1)
「ke1600」の検索結果

シリコーン2液型RTVゴム
コクゴ¥189,800税込¥208,7801セット(1kg)7日以内出荷シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤色灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物