カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- SKC(環境測定)(73)
- 三商(2)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日本精器(1)
- 扶桑精機(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- 中興化成工業(1)
- サンプラテック(1)
- JAPPY(1)
- OUKITEL(1)
「mptfe」の検索結果
特価

PTFE高圧ニードルバルブI型
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで連続使用できます。接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式に固定します。
PTFE二方バルブ
コクゴ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。オリフィス径(Φmm)1.2
PTFE高圧ニードルバルブL型
コクゴ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
PTFE三方バルブ
コクゴ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。オリフィス径(Φmm)1.2
PTFEチェックバルブ
コクゴ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷バルブ本体は、すべてPTFE製ですから、流体汚染はありません。スプリングは、金属埋め込みPTFEスプリングです。(シール部はフッ素ゴムOリング)。耐圧 0.5MPa(常温)