カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • PTFE(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 100(1)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • フロンケミカル(4)
  • アズワン(3)
  • フロン工業(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • ニチアス(1)
  • 三商(1)
  • エスコ(21)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • エンズィンガー・ジャパン(4)
  • RS PRO(2)
  • 潤工社(1)
  • ノーブランド(1)
  • 光モール(1)
  • ユニバーサル(1)
  • ヒロショウ(1)
  • 鈴木製鋸(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe 丸棒」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴPTFE丸棒 長さ1000mmコクゴ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFE丸棒 長さ100mm コクゴPTFE丸棒 長さ100mmコクゴ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から32日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFEパイプ コクゴPTFEパイプコクゴ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(100mm)
13日以内出荷から17日以内出荷
圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm内径許容差:+0mm -1.0mm長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
PTFE撹拌棒 コクゴPTFE撹拌棒コクゴ
1,698税込1,868
1袋(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
ptfe 棒材特集
  • 関連カテゴリ
  • PTFE