カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • 実験研究用フィルムシート(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(37)
  • ノーブランド(7)
  • アラム(1)
  • ニチアス(6)
  • 淀川ヒューテック(3)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • フロン工業(3)
  • 三商(2)
  • マトファー(2)
  • tantore(68)
  • cotta(60)
  • TKG(56)
  • ホワイトサム(40)
  • 松永製作所(36)
  • 水谷ペイント(32)
  • エスコ(26)
  • 千代田金属工業(17)
  • パール金属(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe 板」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEパンチングシート コクゴPTFEパンチングシートコクゴ
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から12日以内出荷
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5幅(mm)300
PTFEパンチングシート コクゴPTFEパンチングシートコクゴ
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷から12日以内出荷
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5幅(mm)500
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)熱伝導率を高めるため底部を平面に加工両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属【用途】換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)最大容量:4500ml耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3空重量:2.1kg*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
PTFEFEP粘着シートフィルム コクゴPTFEFEP粘着シートフィルムコクゴ
62,980税込69,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。