カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
    • 絶縁(6)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • 信越化学工業(50)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • ユタカメイク(1)
  • PERMATEX(6)
  • ダウ・東レ(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • RS PRO(11)
  • SAMSUNG(サムスン)(12)
  • SMC(31)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(49)
  • TP-LINK(29)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • スマートバリュー(19)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • 三菱ふそう(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtv」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用
    危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
    用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
    色透明危険物の類別非危険物
  • シリコーン2液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン2液型RTVゴム

    コクゴ
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(1kg)
    7日以内出荷
    シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
    用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤色灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • シリコーン2液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン2液型RTVゴム

    コクゴ
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(1kg)
    7日以内出荷
    シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
    用途最強度型取り用。※主剤のみです。仕様主剤のみ色透明容量(kg)1粘度1000硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(100g)
    8日以内出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。色透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
低粘度 rtv特集